Referenzen
Optibelt:150 XL 037
Rubix:58484
Hersteller:150 XL 03777ZA
EAN:4014486027310




Produktdetails : 150XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 15 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 381 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std