K-720MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K720 MXL 025
Rubix:201774
Hersteller:K 720 MXL 02577ZA
EAN:4014486071207

Produktdetails : K-720MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 7,2 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 182,88 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
