K-180XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K180 XL 050
Rubix:201421
Hersteller:K 180 XL 05077ZA
EAN:4014486028034

Produktdetails : K-180XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 18 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 457,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage