K-960MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE MXL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:K960 MXL 031
Rubix:201819
Hersteller:1817385
EAN:4014486072280
K-960MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge9,6 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-960MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge9,6 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne120
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)243,84 mm
Zolltarifcode39269097
13,45 exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage