96.0MXL-012 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:96.0MXL-012 SYNCHROBELT
Rubix:875287

Produktdetails : 96.0MXL-012 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 9,6 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Wirklänge (mm) | 243,84 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage