450H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:450 H 075
Rubix:1576810
Hersteller:925741045
EAN:5412571225129
450H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge45 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 450H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge45 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne90
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1143 mm
Zolltarifcode40103900
31,83 exkl. MwSt.
/ Stück
37,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage