630XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:630 XH 300
Rubix:1576985
Hersteller:925752063
EAN:5412571226416

Produktdetails : 630XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xh |
|---|---|
| Wirklänge | 63 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 22,22 mm |
| Werkstoff | chloropren (kern);glasfaser (zugträger);nylon (gewebeüberzug);neopren (riemenkörper) |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Höhe | 11,4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1600,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen