480H-400MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:480H-400MM SYNCHROBELT
Rubix:1489337

Produktdetails : 480H-400MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 48 '' |
| Riemenbreite | 101,6 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Wirklänge (mm) | 1219,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
428,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Millimeter
509,32 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar