322L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:322 L 100
Rubix:1576647
Hersteller:925733032
EAN:5412571224955



Produktdetails : 322L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 32,2 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | fiberglas (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage) |
| Anzahl Zähne | 86 |
| Höhe | 3,5 mm |
| Wirklänge (mm) | 817,88 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen