750H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:750 H 100
Rubix:1577053
Hersteller:927754876
EAN:5414465071508
750H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge75 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 750H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge75 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne150
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1905 mm
Zolltarifcode40103900
63,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen