GTR-14M-2660-125 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-14M-2660-125 FALCON PD
Rubix:1488852
EAN:4051817583640

Produktdetails : GTR-14M-2660-125 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2660 mm |
| Riemenbreite | 125 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.457,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.114,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage