GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT4 1400 14MGT 40
Rubix:2470081
Hersteller:957950005
EAN:5400608210378
GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil14mgt
Wirklänge1400 mm
Riemenbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES


Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES, GT4-1400-14M-40-PG
Entwickelt mit modernster Technologie und Expertise in Materialwissenschaften bietet Gates PowerGrip GT4 die höchste Leistungsfähigkeit in seiner Klasse. Zudem hat Gates einen Riemen mit erhöhter chemischer Beständigkeit und erweitertem Temperaturbereich entwickelt. Die Gates PowerGrip GT4 Riemen liefern verbesserte Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die 8MGT und 14MGT Riemenscheiben sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in den Branchen Werkzeugmaschinen, Papier und Textil, wo Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von automatisierter Produktion bis zur individuellen Montage- Gates PowerGrip GT4 Lösungen verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Industrien weltweit.

Stärken

Größerer Temperaturbereich
Höhere Leistung für optimale Performance
Verbesserte chemische Beständigkeit
Erhöhte Betriebszeit
Verbesserte Sicherheit
Verbesserte Ergonomie
Rostfrei + sicher für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
Geringeres Umweltrisiko
Keine Schmierung + keine Dehnung
Hohe Zahnsprungfestigkeit

Anwendungen

Heavy Duty Equipment;Ventilatoren + Pumpen;Förderanlagen;Industriemaschinen;Kompressoren;Zentrifugen;Horizontale + vertikale Positionierung

Technische Informationen


Attribute
Profil14mgt
Wirklänge1400 mm
Riemenbreite40 mm
Werkstoffelastomer
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne100
211,10 exkl. MwSt.
/ Stück
251,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen