GTC-1440-8M-36-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Poly Chain Carbon Volt Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PCV 8MGT 1440 36
Rubix:1742319
Hersteller:923902180
EAN:5414465491757
GTC-1440-8M-36-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8mgt
Wirklänge1440 mm
Riemenbreite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GTC-1440-8M-36-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES


Die Leistung, die Sie brauchen, die Sicherheit, die Sie nie hatten! Antistatische Antriebsriemen sind in ATEX-Bereichen unerlässlich, wie sie in der Energie-, Landwirtschafts- und petrochemischen Industrie zu finden sind. Der Poly Chain Carbon Volt Riemen ist der einzige Riemen auf dem Markt, der über seine gesamte Lebensdauer hinweg die ISO-Norm 9563 erfüllt. Sein patentiertes, statisch leitfähiges Gewebe ("Jacket") leitet statische Elektrizität sicher in die Carbonzugstränge ab. Das macht ihn zur besten Wahl für Anwendungen in ATEX-Bereichen. Gates verwendet patentierte Zugstränge aus Carbonfaser für höhere Leistung, Kompaktheit und Flexibilität, und ermöglicht auch die Verwendung der Rückseite. In Kombination mit Gates Poly Chain GT Zahnscheiben erhalten Sie ein leichtes, langlebiges, wartungsfreies System, das mehr ist als ein Ersatz für eine Rollenkette.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,26 g
Profil8mgt
Wirklänge1440 mm
Riemenbreite36 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne180
HerkunftslandGB
Zolltarifcode40103900
241,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen