GT3-255-3M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Powergrip GT3 3MGT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:GT3 255 3MGT 6
Rubix:1474883
Hersteller:940053261
EAN:5414465312403
GT3-255-3M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Technische Zusammenfassung
Profil3mgt
Wirklänge255 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT3-255-3M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES


Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

Technische Informationen


Attribute
Profil3mgt
Wirklänge255 mm
Riemenbreite6 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne85
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,43 exkl. MwSt.
/ Stück
11,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std