HTD-600-5M-15-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
PowerGrip HTD Synchronriemens
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:HTD 600 5M 15
Rubix:1575527
Hersteller:929332060
EAN:5412571279085



Produktdetails : HTD-600-5M-15-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Die gekrümmte Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte Lastverteilung und damit für eine hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Geschwindigkeiten und hohem Drehmoment. Die PowerGrip HTD 3M und 5M Riemen eignen sich für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und für Anwendungen in der verarbeitenden und chemischen Industrie. Die PowerGrip HTD 8M, 14M und 20M Riemen werden in Hochleistungsantrieben in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie eingesetzt, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen ein größeres, robusteres kurvenförmiges Zahnprofil für eine höhere Kapazität.
Die kurvenförmige HTD- Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte und damit hohe Kraftübertragung in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen sind für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie geeignet. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen werden für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie benutzt, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen zur Steigerung der Kapazität ein größeres, robusteres, kurvenförmiges Zahnprofil.
Stärken
Glasfaser-Zugstrang bietet hohe Festigkeit, ausgezeichnete Biegefestigkeit und hohe Dehnungsbeständigkeit
Neopren-Körper bietet Schutz vor Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit
Nylon-Zahnbeschichtung bietet eine haltbare Verschleißoberfläche für eine lange Lebensdauer
Dreißig Prozent mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zahnriemen
Einsparung von Schmierung und Nachspannen zur Reduzierung des Wartungs- und Arbeitsaufwands bei Antrieben
Neopren-Körper bietet Schutz vor Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit
Nylon-Zahnbeschichtung bietet eine haltbare Verschleißoberfläche für eine lange Lebensdauer
Dreißig Prozent mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zahnriemen
Einsparung von Schmierung und Nachspannen zur Reduzierung des Wartungs- und Arbeitsaufwands bei Antrieben
Anwendungen
Haushaltsgeräte;Büromaschinen;elektrische Handwerkzeuge;Verarbeitung;chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen