GT3-525-5M-15-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Powergrip GT3 3MGT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT3 525 5MGT 15
Rubix:1355401
Hersteller:940055271
EAN:5414465312809
GT3-525-5M-15-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil5mgt
Wirklänge525 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT3-525-5M-15-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES


Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

Technische Informationen


Attribute
Profil5mgt
Wirklänge525 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne105
Zolltarifcode40103900
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.