211.012-12 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen
Y-Winkelsteckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:211.012-12
Rubix:1425386
Hersteller:109633
EAN:4047322387859


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 außen |
Dokumente
Produktdetails : 211.012-12 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen
Y-Winkelsteckverschraubung Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 außen |
| Profil | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | y-winkelsteckverschraubung blaue serie, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage