858823 Push-In Y-Verbinder Polyamid 16

Y-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858823
Rubix:3236498
EAN:3660338138935
858823 Push-In Y-Verbinder Polyamid 16

Technische Zusammenfassung

Anschluss 116
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858823 Push-In Y-Verbinder Polyamid 16


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In Y-Verbinder Polyamid 16

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 116
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge61 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 216
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch16 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch16 mm
25,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen