883935 Push-IN Reduzierung 4mm-6mm Messing vernickelt
REDUZIERSTÜCK, STECKBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840645
Mecaline:883935
Rubix:3235663
EAN:3660338373312

Dokumente
Produktdetails : 883935 Push-IN Reduzierung 4mm-6mm Messing vernickelt
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Push-IN Reduzierung 4mm-6mm Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Länge | 29,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen