Referenzen
SMC:KQ2U10-04AS
Rubix:2173914
Hersteller:00984507
EAN:3618036046052

Dokumente
Produktdetails : KQ2U10-04AS Steckverbindung
Steckkupplung Farbe weiß - Y-Stück
KQ2U, Steckverbindung weiß - Y-Steckverschraubung
Stärken
Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entkopplungskragen ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1,0MPa
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entkopplungskragen ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1,0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Werkstoff | a (messing) |
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Profil | kq2u |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage