8279 WEISS 42.6X28.2CM BOXX160TUCH WischtücherX80 PowerClean BRAG Box FoodContact
WypAll X80, 8279
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:8279
Rubix:3106723
EAN:5033848041954
Produktdetails : 8279 WEISS 42.6X28.2CM BOXX160TUCH WischtücherX80 PowerClean BRAG Box FoodContact
Art.-Nr. Lang 08279000
Art.-Nr. 8279
Produktbeschreibung WypAll® X80 Wischtücher - Desc Missing / Weiß
Produktdatenblatt 25.06.2020
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo
Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre
Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal
mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei
unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und
zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit*-Technologie sorgt dafür, dass jedes
Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal f. den Einsatz in der industr. Fertigung. Lieferung in
dem flexiblen BRAG* Box-System zum Schutz vor Verunreinigungen durch Dreck und Schmutz. Abgabe einzelner Tücher für
kontrollierte Verwendung und den Zugang zu geschützten Tüchern. Ideal für Tragbarkeit oder kleine Arbeitsräume. Die
Abmessungen eines Tuchs betragen 42, 70 cm (L) x 28,2 cm (B). 1 BRAG* Box mit 160 Tüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl
160)
Technische Informationen
Attribute
| Lebensmittelkontakt | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,43 € exkl. MwSt.
/ Packung
58,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage