8380 BLAU 42X24.9CM ROLLEX150TUCH WYPALL X60 Wischtücher Genral Clean Zentralentnahme
WYPALL X60 Wischtücher 24,5x42 cm 150 Tücher Multibox
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:8380
Rubix:1714670
Hersteller:8380
EAN:5033848008377





Produktdetails : 8380 BLAU 42X24.9CM ROLLEX150TUCH WYPALL X60 Wischtücher Genral Clean Zentralentnahme
Die WypAll® X60 General Clean™ 8380 Wischtücher wurden entwickelt, um den Anforderungen an leichte Reinigungsarbeiten in industriellen Umgebungen gerecht zu werden. Dank der Hydroknit™-Technologie bieten sie eine wiederverwendbare, hochsaugfähige und strapazierfähige Lösung. Die blauen Tücher sind in einer praktischen Spenderbox mit Innenabwicklung verpackt, die einen schnellen und kontrollierten Zugriff ermöglicht und gleichzeitig Abfall reduziert.
Eigenschaften:
Diese Wischtücher sind ideal für leichte Reinigungsaufgaben wie das Entfernen von Ölen, Klebstoffen, Schmutz und Rückständen auf Glas- oder lackierten Oberflächen. Durch die Hydroknit™-Technologie sind sie besonders reißfest und nehmen Flüssigkeiten schnell auf, selbst beim Einsatz mit Chemikalien wie Chlorbleiche, quaternären Ammoniumverbindungen oder Wasserstoffperoxid. Leicht, wiederverwendbar und unstrukturiert bestehen diese Tücher aus Zellulose- und Polypropylenfasern und eignen sich perfekt für Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, sei es durch Sprühen oder im getränkten Zustand. Das zentrale Spendersystem minimiert den Kontakt und reduziert unnötigen Verbrauch.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: chemisch unbehandelte Zellulosefasern und Polypropylen
• Farbe: Blau
• Stärke: 1
• Struktur: Nein
• Blattlänge: 42 cm
• Blattbreite: 24,9 cm
• Format: Rolle mit Innenabwicklung
• Anzahl Tücher pro Rolle: 150
• Chemikalienbeständigkeit: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit, Quats, Isopropanol, Aceton, Methylethylketon
Normen:
Dieses WypAll® X60 General Clean™ Produkt erfüllt die Anforderungen der ISO-Normen 9001 und 14001. ISO 9001 garantiert ein wirksames und kontrolliertes Qualitätsmanagementsystem. ISO 14001 bestätigt das Engagement des Unternehmens für umweltgerechte Produktions- und Prozessabläufe.
Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Professional™-Gruppe, einem führenden Anbieter von Hygiene- und Arbeitssicherheitslösungen. Mit über 150 Jahren Erfahrung setzt das Unternehmen auf innovative und nachhaltige Produkte, die Produktivität und Arbeitsbedingungen verbessern. Kimberly-Clark ist in einer Vielzahl von Ländern präsent und bekannt für seine hochwertigen Marken und strengen Qualitätsstandards.
Eigenschaften:
Diese Wischtücher sind ideal für leichte Reinigungsaufgaben wie das Entfernen von Ölen, Klebstoffen, Schmutz und Rückständen auf Glas- oder lackierten Oberflächen. Durch die Hydroknit™-Technologie sind sie besonders reißfest und nehmen Flüssigkeiten schnell auf, selbst beim Einsatz mit Chemikalien wie Chlorbleiche, quaternären Ammoniumverbindungen oder Wasserstoffperoxid. Leicht, wiederverwendbar und unstrukturiert bestehen diese Tücher aus Zellulose- und Polypropylenfasern und eignen sich perfekt für Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, sei es durch Sprühen oder im getränkten Zustand. Das zentrale Spendersystem minimiert den Kontakt und reduziert unnötigen Verbrauch.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: chemisch unbehandelte Zellulosefasern und Polypropylen
• Farbe: Blau
• Stärke: 1
• Struktur: Nein
• Blattlänge: 42 cm
• Blattbreite: 24,9 cm
• Format: Rolle mit Innenabwicklung
• Anzahl Tücher pro Rolle: 150
• Chemikalienbeständigkeit: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit, Quats, Isopropanol, Aceton, Methylethylketon
Normen:
Dieses WypAll® X60 General Clean™ Produkt erfüllt die Anforderungen der ISO-Normen 9001 und 14001. ISO 9001 garantiert ein wirksames und kontrolliertes Qualitätsmanagementsystem. ISO 14001 bestätigt das Engagement des Unternehmens für umweltgerechte Produktions- und Prozessabläufe.
Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Professional™-Gruppe, einem führenden Anbieter von Hygiene- und Arbeitssicherheitslösungen. Mit über 150 Jahren Erfahrung setzt das Unternehmen auf innovative und nachhaltige Produkte, die Produktivität und Arbeitsbedingungen verbessern. Kimberly-Clark ist in einer Vielzahl von Ländern präsent und bekannt für seine hochwertigen Marken und strengen Qualitätsstandards.
Stärken
• Schnelles und effizientes Entfernen von Ölen, Klebstoffen, Schmutz und Staub
• Wiederverwendbare, reißfeste und hochsaugfähige Tücher dank Hydroknit™-Technologie
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für flexible Einsatzmöglichkeiten
• Sicher auf Glas- und Lackoberflächen anwendbar, ohne Beschädigungen
• Zentrales Abrollsystem für einfachen, kontrollierten Zugriff und weniger Abfall
• Wiederverwendbare, reißfeste und hochsaugfähige Tücher dank Hydroknit™-Technologie
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für flexible Einsatzmöglichkeiten
• Sicher auf Glas- und Lackoberflächen anwendbar, ohne Beschädigungen
• Zentrales Abrollsystem für einfachen, kontrollierten Zugriff und weniger Abfall
Anwendungen
Die WypAll® X60 General Clean™ Wischtücher sind ideal für industrielle Umgebungen mit häufigen leichten Reinigungsaufgaben. Sie werden zur Reinigung von Arbeitsplätzen, Werkzeugen, Fahrzeugen und Lebensmittelvorbereitungsbereichen eingesetzt und sind perfekt für Branchen wie Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Automobilindustrie und die allgemeine Instandhaltung. Diese Tücher sorgen für eine optimale Hygiene unter unterschiedlichen Bedingungen und ermöglichen es Anwendern, Arbeitsbereiche vor und nach jeder Tätigkeit gründlich zu reinigen, für mehr Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz.
Technische Informationen
Attribute
| Formatanzahl | 150 |
|---|---|
| Lebensmittelkontakt | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std