8381 WEISS 42.1X37.5CM BOXX300TUCH WYPALL X70 Wischtücher PowerClean

WypAll* X70 Tücher 8381 – 1 Spenderbox (Entnahme rechts) mit 300 weißen, 1-lagigen Tüchern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:8381
Rubix:1906392
Hersteller:8381
EAN:10036000411000
KIM-8381 WYPALL X70 Wischtücher weiß 42.2X37.8 Spenderbox a 300St

Technische Zusammenfassung

Formatanzahl300
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8381 WEISS 42.1X37.5CM BOXX300TUCH WYPALL X70 Wischtücher PowerClean


Das WypAll* X70 Sortiment wurde eigens für leichte und mittelschwere Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo Wasseraufnahme entscheidend ist. WypAll* X70 absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher. Sogar im nassen Zustand bleibt es reißfest und behält seine Form. Als Marktführer in Sachen Saugfähigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Durch die fortgeschrittene Hydroknit*-Technologie ist jedes Tuch leicht und rasch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Ideal f. den Einsatz in der industr. Fertigung. Geliefert in einer flexiblen Spenderbox mit seitlicher Entnahme – so erhalten Sie kontrollierten Zugriff auf geschützte Tücher. Ideal für Tragbarkeit oder kleine Arbeitsräume. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42, 2 cm (L) x 37, 8 cm (B).

Technische Informationen


Attribute
Formatanzahl300
Lebensmittelkontaktja
101,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen