50401 Staubbindetuch, Blau, 320mm x 400mm, 50401

Staubbindetuch

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:50401
Rubix:3479941
Hersteller:7100200387
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 50401 Staubbindetuch, Blau, 320mm x 400mm, 50401


Entfernen Sie Schmutz, Fusseln, Staub und Schleifpartikel mit dem 3M™ Staubbindetuch. Unser Tuch eignet sich hervorragend für die Reinigung im Vorlackierprozess und ist für eine Vielzahl von Materialien geeignet, darunter Metall, Kunststoff, Fiberglas und Holz. Auch bei wiederholtem Gebrauch bleibt es weich und trocken. Reinigen Sie eine Vielzahl von Materialien im Vorlackierprozess mit dem 3M™ Staubbindetuch. Unser Tuch eignet sich gut für Metall, Kunststoff, Fiberglas und Holz und bleibt auch bei wiederholtem Gebrauch weich und trocken. Zu den weiteren Vorteilen gehören eine geringere Übertragung von Klebstoff auf die Hände und keine hinterlassenen Schleifspuren Entfernen Sie Schmutz, Fusseln, Staub und Schleifpartikel mit dem 3M™ Staubbindetuch. Unser Tuch eignet sich hervorragend für die Reinigung im Vorlackierprozess und ist für eine Vielzahl von Materialien geeignet, darunter Metall, Kunststoff, Fiberglas und Holz. Auch bei wiederholtem Gebrauch bleibt es weich und trocken. Reinigen Sie eine Vielzahl von Materialien im Vorlackierprozess mit dem 3M™ Staubbindetuch. Unser Tuch eignet sich gut für Metall, Kunststoff, Fiberglas und Holz und bleibt auch bei wiederholtem Gebrauch weich und trocken. Zu den weiteren Vorteilen gehören eine geringere Übertragung von Klebstoff auf die Hände und keine hinterlassenen Schleifspuren.

Stärken

•Entfernt Schmutz, Fusseln, Staub und Schleifpartikel
Reinigt eine Vielzahl von Materialien im Vorlackierprozess
Geringere Übertragung von Klebstoff auf die Hände
Lange Lebensdauer, bleibt weich und trocken

Technische Informationen


Attribute
Formatanzahl1
Lebensmittelkontaktnein
189,36 € exkl. MwSt.
/ 18 Packungen
225,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage