8266 WEISS 41.8X18.8CM 10BOXX126TUCH X60 Genral Clean Zupfbox FoodContact
WypAll X60, 8266
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:8266
Rubix:2977430
Produktdetails : 8266 WEISS 41.8X18.8CM 10BOXX126TUCH X60 Genral Clean Zupfbox FoodContact
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das WypAll® X60-Reinigungstuchsortiment bietet leicht, langlebige Reinigungstücher für unterschiedliche Aufgaben im Bereich Reinigung, Desinfektion und für Wischvorgänge im Allgemeinen. Diese Reinigungstücher aus Faservlies sind vielseitig und für leichte Wischvorgänge ausgelegt. Sie eignen sich für Gebäudereinigung, Produktions- und Gewerbestätten und sind ideal für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl oder Ruß. Die Einzelblattentnahme aus der Pop-Up-Box unterstützt die kontrollierte Verwendung und verhindert unnötige Verschmutzung dieser Reinigungstücher. Diese Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Durch die fortgeschrittene Hydroknit® Technologie sind diese langlebigen Reinigungstücher leicht und doch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Die Reinigungstücher sind perfekt für den Einsatz als industrielle Reinigungstücher und für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso sind sie geeignet für die Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen. Die Reinigungstuchbox ist tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Einzeltuchabmessungen: 42,6 cm (L) x 21,2 cm (B).
Jede Pop-Up Box enthält 126 weiße, 1-lagige, Reinigungstücher, geeignet für Aufgaben im Bereich Reinigung, Desinfektion und für Wischvorgänge im Allgemeinen
Dank der fortgeschrittenen Hydroknit® Technologie sind diese Reinigungstücher reißfest und saugfähig
Diese WypAll® X60-Reinigungstücher eignen sich für die Gebäudereinigung und für Produktionsumgebungen, ebenso wie zur Verwendung als industrielle Reinigungstücher
Die langlebigen Reinigungstücher sind ideal für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl und Ruß
Die Pop-Up Box mit Einzelblattentnahme verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher und verbessert so die Hygiene
Technische Informationen
Attribute
| Lebensmittelkontakt | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

