WOMEN’S PREMIUM-T NAVY 2XL PP62581402XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Women´s Premium T-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:3005F54XXL
Rubix:2711221
Produktdetails : WOMEN’S PREMIUM-T NAVY 2XL PP62581402XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Hervorragend geeignet für jede Art der Veredelung
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmt
● Gewicht: 180 g/m²
● Single Jersey
● Elastananteil im schmalen Rippbündchen
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmt
● Gewicht: 180 g/m²
● Single Jersey
● Elastananteil im schmalen Rippbündchen
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
navy, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

