Referenzen
Hakro:292-010-003
Rubix:2689227
Hersteller:0292010003
EAN:4045981016417
Produktdetails : T-SHIRT CLASSIC ROYAL XS PP6234005XS, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
Klassisch, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | xs |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
xs

