Sicherheitsschuhe Unisex HANDELSWARE WINTERSCHAFTSTIEFEL S3 48, EU Schuhgröße: 48 | Farbe: Schwarz
Winterschaftstiefel
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:WINTERSCHAFTSTIEFEL S3 48
Rubix:2709727
Produktdetails : WINTERSCHAFTSTIEFEL S3 48 PP712600048, Lederschaft, mit Überkappe
Beste Klimaeigenschaften für maximale Performance
• Obermaterial aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
• Webpelzgefüttert, mit webpelzbedeckter Decksohle
• Kunststoffkappe
• Integrierte Überkappe
• Durchtrittsichere Gewebezwischensohle
• Reißerschluss mit Klett-Abdeckung
• Antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-Sohle aus 2 Schichten
• Hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
• Farbe: schwarz/orange Anwendungsbereich: Für Arbeiten im Freien und kalten Bereichen
• Obermaterial aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
• Webpelzgefüttert, mit webpelzbedeckter Decksohle
• Kunststoffkappe
• Integrierte Überkappe
• Durchtrittsichere Gewebezwischensohle
• Reißerschluss mit Klett-Abdeckung
• Antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-Sohle aus 2 Schichten
• Hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
• Farbe: schwarz/orange Anwendungsbereich: Für Arbeiten im Freien und kalten Bereichen
Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

