WINTER SOFTSHELLJ. WEATHER OL/SW 3XL PP61961063XL
Winter Softshelljacke
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-1041 7322-6699-3XL
Rubix:1908370
EAN:4053813323626

Produktdetails : WINTER SOFTSHELLJ. WEATHER OL/SW 3XL PP61961063XL
Warm, winddicht und wasserabweisend
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● Sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn und Windschutzblende
● Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung und Schirm
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Smartphonetasche
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen
● Wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf und Schulterbereich
● Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
● Verlängerter Rücken
● Smartphone Innentasche
● Brustinnentasche mit Reißverschluss für Tablet bis 7" geeignet
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● Sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn und Windschutzblende
● Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung und Schirm
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Smartphonetasche
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen
● Wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf und Schulterbereich
● Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
● Verlängerter Rücken
● Smartphone Innentasche
● Brustinnentasche mit Reißverschluss für Tablet bis 7" geeignet
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
oliv/schwarz, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x400x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1462 g |
| Farbe | grün |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 96 % polyester / 4 % spandex |
| Zolltarifcode | 62105000000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
