1869-572-32 GR.2XL SCHWARZ Winter-Softshelljacke, 100% Polyester
Winter-Softshelljacke 1869
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1869 572 32 XXL
Rubix:1540566
EAN:4010365929010

Produktdetails : 1869-572-32 GR.2XL SCHWARZ Winter-Softshelljacke, 100% Polyester
Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Außenmaterial und Innenfleece: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 300 g/m²
● Stehkragen
● Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
● 100 % Winddicht
● Wasserdicht
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Außenmaterial und Innenfleece: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 300 g/m²
● Stehkragen
● Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
● 100 % Winddicht
● Wasserdicht
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
schwarz, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 62019300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std