6530 S3 SRC W12 SCHWARZ-ORANGE GR. 50 Sicherheitsstiefel uvex 2 MACSOLE m. xeonova Kunststoffkappe
Winter-Sicherheitsstiefel UVEX 2 65303 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:65303-50
Rubix:2706935
EAN:4031101734743
Produktdetails : 6530 S3 SRC W12 SCHWARZ-ORANGE GR. 50 Sicherheitsstiefel uvex 2 MACSOLE m. xeonova Kunststoffkappe
Beste Klimaeigenschaften für maximale Performance
• Obermaterial aus Glattleder
• Distance Mesh-Futter
• Metallfreie xenova® Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Einlage
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Zweischichtige Sohle, stoßdämpfende Zwischensohle
• Gummilaufsohle von VIBRAM®
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC CI HI HRO
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für Arbeiten im Freien und kalten Bereichen
• Obermaterial aus Glattleder
• Distance Mesh-Futter
• Metallfreie xenova® Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Einlage
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Zweischichtige Sohle, stoßdämpfende Zwischensohle
• Gummilaufsohle von VIBRAM®
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC CI HI HRO
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für Arbeiten im Freien und kalten Bereichen
Größe 50
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 50 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,97 € exkl. MwSt.
/ Paar
183,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
50

