N 253.18 Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.18
Rubix:145189
Hersteller:112756
EAN:4047322162036



Dokumente
Produktdetails : N 253.18 Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing vernickelt
Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 87 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
