AS2201FS-01-04 Drosselrückschlagventil

Winkelstück - AS*2*1FS

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FS-01-04
Rubix:2175138
Hersteller:AS2201FS-01-04
EAN:3618035541824
AS2201FS-01-04 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypwinkel
Typas2201fs-01-04 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201FS-01-04 Drosselrückschlagventil


Der Einsatz von SMC-Durchflussreglern mit integrierten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Diese Durchflussregler erlauben das Drehen des Gehäuses zur einfachen Montage. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 sowohl in Zoll (NPT) als auch metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3.2mm bis 12mm OD (metric) sowie 1/8 bis 1/2 OD (inch) und optional in Winkel- und Universal-Ausführung (erhöhte Flexibilität) sowie als Meter-In und Meter-Out, sind diese Durchflussregler so ausgelegt, dass sie die meisten Anwendungen abdecken.
AS*2/3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel-/ Universalausführung

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypwinkel
Typas2201fs-01-04 drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt/messing
Durchsatz10800 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
Max. Temperatur60 °C
16,74 exkl. MwSt.
/ Stück
19,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage