C0A510638 Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0A510638
Rubix:305340
Hersteller:C0A510638


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 (iso g, bspp) |
Produktdetails : C0A510638 Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 (iso g, bspp) |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | 6 mm o.d. tube (push-in fitting) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort