C0A510405 Winkelschwenkverschraubung 4 - M5 Pneufit C

Winkelschwenkverschraubung 4 - M5 Pneufit C

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:C0A510405
Rubix:107954
Hersteller:C0A510405
C0A510405 Winkelschwenkverschraubung 4 - M5 Pneufit C
Technische Zusammenfassung
Werkstoffgehäuse: pbt (kunststoff); dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse/klemme: vernickeltes messing; entriegelungshülse + stützring: pom; greifring: edelstahl
Anschluss 1tube ø 4 mm (push-in fitting)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C0A510405 Winkelschwenkverschraubung 4 - M5 Pneufit C


▪ Norgren Pneufit® C fittings sind einsatzbereit, bieten eine schnelle Montage ohne Werkzeug und gewährleisten optimalen Durchfluss
▪ Entriegelbarer Greifring aus Edelstahl zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Schläuchen (85 oder 95 durometer)
▪ Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit sowie eine längere Lebensdauer
▪ Sofortige hochwertige Abdichtung durch silikonfreie U-Dichtung
Winkelschwenkverschraubung 4 - M5 Pneufit C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt (kunststoff); dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse/klemme: vernickeltes messing; entriegelungshülse + stützring: pom; greifring: edelstahl
Anschluss 1tube ø 4 mm (push-in fitting)
Profilbanjo gebogen (90°)
Anschluss 2male thread m5
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 inkl. MwSt.