9588010080 Winkelschraubendreher DIN 911L Rainbow 8mm Kugelkopf

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 212.L 8 PU
Rubix:2950366
Hersteller:PB 212.L 8 PU
9588010080 WinkelSchraudreh. DIN 911L Rainbow 8mm Kugelkopf PB Switool

Produktdetails : 9588010080 Winkelschraubendreher DIN 911L Rainbow 8mm Kugelkopf


Winkelschraubendreher DIN 911L Rainbow 8mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Rainbow Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Technische Informationen


Attribute
9,45 exkl. MwSt.
/ Stück
11,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage