827099 Schraubendreher T 15x80mm

TORX-Schraubendreher

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:827099
Rubix:3240886
EAN:3660338046704
827099 Schraubendreher Torx T 15x80mm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet 15
Klingenlänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 827099 Schraubendreher T 15x80mm


Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube. Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
 
Torx Schraubendreher Aufdruck Größe T 15

Stärken

Ideal für erhöhte Drehmomente
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet 15
Klingenlänge80 mm
Länge80 mm
Endbearbeitungverchromt
57,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage