Schraubendreher Roebuck 826465, Abdruck: Flach | Länge: 200 mm | Klingenlänge: 200 mm
SCHLITZSCHRAUBENDREHER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:826465
Rubix:3240690
EAN:3660338046629

Dokumente
Produktdetails : 826465 Schraubendreher 10x200mm
Norm: ISO 2380
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube.
Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube.
Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Schlitzkopf Screxdriving - 10 X200 mm
Stärken
Ideal für erhöhte Drehmomente
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 10 |
| Klingenlänge | 200 mm |
| Länge | 200 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
58,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen