826449 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2
Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:826449
Rubix:3049468
EAN:3660338046650


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2 |
| Klingenlänge | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : 826449 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2
Norm: ISO 8764
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube. Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube. Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Stärken
Ideal für erhöhte Drehmomente
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen