Referenzen
Ersetzte Ref.:4971750
Roebuck:826464
Rubix:3240694
EAN:3660338046612

Dokumente
Produktdetails : 826464 Schraubendreher 8x175mm
Norm: ISO 2380
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube.
Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube.
Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Schlitzkopf Screxdriving - 8 X175 mm
Stärken
Ideal für erhöhte Drehmomente
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 8 |
| Klingenlänge | 175 mm |
| Länge | 175 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std