826450 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 3
Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:826450
Rubix:3240437
EAN:3660338046667


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph3 |
| Klingenlänge | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : 826450 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 3
Norm: ISO 8764
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube. Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube. Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Phillips Schraubendreher Impressum Größe Ph.3
Stärken
Ideal für erhöhte Drehmomente
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph3 |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Länge | 150 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen