9587710030 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 3mm

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 212.L 3
Rubix:2950352
Hersteller:PB 212.L 3
9587710030 WinkelSchraudreh. DIN 911L mit Kugelkopf 3mm PB Swiss Tools

Produktdetails : 9587710030 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 3mm


Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 3mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Technische Informationen


Attribute
4,12 exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std