9584710009 Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 0,89mm

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 210.0,89
Rubix:2950342
Hersteller:PB 210.0,89
9584710009 WinkelSchraudreh. DIN 911 verchromt 0,89mm PB Swiss Tools

Produktdetails : 9584710009 Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 0,89mm


Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 0,89mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Technische Informationen


Attribute
1,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage