Winkelschleifer Fein 71221861000, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.2 kg
Winkelschleifer Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71221861000
Rubix:3620200
Hersteller:71221861000
EAN:4068708005464





Produktdetails : 8110500880 Akku-Winkelschleifer solo CCG18-125-12PD AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
