Referenzen
FAG:HJ2226-E
Rubix:512610
Hersteller:0191820740000
EAN:4012801217552

Produktdetails : HJ 2226-E (FAG) Winkelring FAG
Winkelförmiger Ring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x164,2x164,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 842 g |
| Typ | winkelring |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 164,2 mm |
| Breite | 21 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
