Referenzen
FAG:HJ1076
Rubix:512595
Hersteller:0191815070000
EAN:4012801329248

Produktdetails : HJ 1076 (FAG) Winkelring FAG
Schrägschulterring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39,5x441,6x441,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7380 g |
| Typ | l-abschnitt ring |
| Innendurchmesser | 380,08 mm |
| Außendurchmesser | 441,6 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.086,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.862,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
