MHW2-20D1 Pneumatischer Greifer

Winkelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MHW2-20D1
Rubix:2211458
Hersteller:00006239
EAN:3618036380590
MHW2-20D1 Pneumatischer Greifer

Technische Zusammenfassung

Typwinkelgreifer
Zylinderhub12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHW2-20D1 Pneumatischer Greifer


MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange

Technische Informationen


Attribute
Typwinkelgreifer
Zylinderhub12 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck7 bar
Verbindungm5
Seriemhw2 series
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
576,45 exkl. MwSt.
/ Stück
685,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen