56.018-6-E Winkelschwenkverschr.>value line<, G1/8 a., MS vern. Ø6mm
Winkel-Schwenkverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:56.018-6-E
Rubix:802851
Hersteller:116279
EAN:4047322183918


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 56.018-6-E Winkelschwenkverschr.>value line<, G1/8 a., MS vern. Ø6mm
Winkelschwenkverschraubung »value line«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | value line |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage