KAL04-M6 antistatische Steckverschraubung Winkel
Winkel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KAL04-M6
Rubix:2173508
Hersteller:00050125

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | leitfähiger pbt-kunststoff (gehäuse/dichtungen); dichtungen nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | m6 x 1,0 |
Produktdetails : KAL04-M6 antistatische Steckverschraubung Winkel
Die antistatischen One-touch-Armaturen der Serie KA ermöglichen ein einfaches Ein- und Ausstecken per One-Touch. Serie KA kann in kupferfreien Anwendungen und im Vakuum (max. -100kPa) verwendet werden. Leitfähiges Harz wird für das Gehäuse und die Dichtungen der Armaturen sowie für die Schläuche verwendet. Serie KA ist flammenbeständig (UL94 standard, V-0).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | leitfähiger pbt-kunststoff (gehäuse/dichtungen); dichtungen nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | m6 x 1,0 |
| Profil | winkel (einschraubwinkel) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Typ | antistatische steckverschraubung (kal-serie) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage