13.118-10 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 10/8
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.118-10
Rubix:340204
Hersteller:110533
EAN:4047322024303




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 13.118-10 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 10/8
Winkel-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | konisch (ag) |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 mm (für schlauch-innen-ø 8 / schlauch-außen-ø 10 mm) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage